笠付 蛍光灯器具 40 1灯のおすすめ人気ランキング

2025/12/06更新
120件の「笠付 蛍光灯器具 40 1灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led蛍光灯 調光」、「片反射笠付器具」、「傘 付き 蛍光 灯」などの商品も取り扱っております。
1セット
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

仕様 器具本体 取付 直付 タイプ 40W 電源 LEDユニット別売 灯数 1 適合モジュール RAD-532W RAD-458LLB RAD-722N RAD-722W RAD-722WW RAD-723N RAD-723W RAD-723WW
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

付属品 ランプご挿入防止治具 消費電力(W) 適用光源/20 定格電圧(V) AC100/200 50/60Hz 本体質量(g) 約900 適合品番 (専用ランプ)06-2981/06-2982 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 65×1265×50 色(本体)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

定格電圧(V) AC100~242 材質 本体:鋼板、反射笠:鋼板 質量(kg) 1.2 板厚(mm) 9 エネルギー消費効率(Lm/W) (Hf16高出力タイプ)87.4、(20タイプ)68.8 光源寿命 40000時間(光束維持率90%) 光束(Lm) (Hf16高出力タイプ)1660、(20タイプ)1170 適合ランプ LDL20 演色指数(Ra) 83
1台
9,898 税込10,888
7日以内出荷

定格電圧(V) AC100~242 材質 本体:鋼板、反射笠:鋼板 質量(kg) 1.4 板厚(mm) 9 エネルギー消費効率(Lm/W) (Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66 光源寿命 40000時間(光束維持率90%) 光束(Lm) (Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290 適合ランプ LDL20 演色指数(Ra) 83
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

付属品 ランプご挿入防止治具 本体/白 消費電力(W) 適用光源/40 定格電圧(V) AC100/200 50/60Hz 本体質量(g) 約1500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 190×1250×87
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

反射板が光を下方に反射し机上面の照度がアップ。必要な場所に必要な明るさを提供します。手元でON/OFF可能なプルスイッチ付き。
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

用途屋内用 種別 LEDライトユニット形ベースライト 形状 笠付タイプ プルスイッチ付 質量(kg) 1 取付 直付形 40 材質(本体) 鋼板 白色仕上 シリーズ Myシリーズ 定格電圧(V) 200 ライトユニット LED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
9,998 税込10,998
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

用途屋内用 種別 LEDライトユニット形ベースライト 形状 笠付タイプ 質量(kg) 1 取付 直付形 40 シリーズ Myシリーズ 定格電圧(V) 200 ライトユニット LED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
7,998 税込8,798
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

仕様 器具本体 取付 直付 タイプ 40W 電源 LEDユニット別売 灯数 2 適合モジュール RAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

適合 【ガード】FK41534 材質 亜鉛鋼板 質量(kg) 2.7 消費電力(W) 36 定格電圧(V) AC100~242 光源 LDL40×2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 150×1225×87 器具・セット セット品 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 安定器 定格出力型(出力固定型) エネルギー消費効率(Lm/W) 134.1 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 明るさ(Lm) 2600 適合ランプ 適合ランプ:直管LEDランプ用、2500 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K、2500 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K、2500 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K、2600 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26、2600 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24、2600 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23、3800 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K、3800 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K、3800 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K、昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/31-9、白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/29-9、電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/25-9、昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/29-9P、半導体工場用(黄色):LDL40T・Y/17/21-S 演色指数(Ra) 80 調光の可否 ×
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

仕様 ランプ別売、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型> 適合 (ガード)FK41534 材質 本体/亜鉛鋼板(白色)、反射笠/亜鉛鋼板(白色) 長さ(mm) 1250 幅(mm) 150 質量(kg) 2.2 高さ(mm) 88 定格電圧(V) AC100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 150×1250×88 器具・セット 器具のみ 調光の可否
1台
6,998 税込7,698
6日以内出荷

ランプ別売り
適合 (ガード)FK41534 材質 (反射笠)亜鉛鋼板(白色) 質量(kg) 2.2 材質(本体) 亜鉛鋼板(白色) 取付方式 天井直付型 定格電圧(V) AC100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源 LDL40 ランプ LDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 150×1250×88 器具・セット 器具のみ 安定器 定格出力型、<出力固定型> 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) トランス ランプ別売、電源ユニット内蔵 調光の可否 子品番 【器具】NNF41230C LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
4,698 税込5,168
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL40X2反射笠付型
ランプ別売り
適合 (ガード)FK41534 材質 (反射笠)亜鉛鋼板(白色) 質量(kg) 2.7 材質(本体) 亜鉛鋼板(白色) 取付方式 天井直付型 消費電力(W) 36 定格電圧(V) AC100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源 LDL40 ランプ LDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 150×1225×87 色温度(K) 5000 安定器 定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W) 137.2 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 4940 トランス ランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra) 80 子品番 【器具】NNF42230 LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様 LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 適合 ガード(別売):FK41534 材質 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1225 幅(mm) 150 質量(kg) 2.1 取付 天井直付型 サイズ 40形 反射笠付 高さ(mm) 60 タイプ 一般 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 25 本体 鋼板(白色粉体塗装) 時間 光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm) 4000(節電) 明るさ 直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 調光の可否 不可
1台
7,398 税込8,138
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品 ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書 定格電圧(V) AC 100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra) 83 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 1250×59×200 取付ピッチ(mm) M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
1台
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

器具本体とライトバーの組合せ品 蛍光灯からのリニューアルを考慮した専用器具本体を使用
質量(kg) 2.3 材質(本体) 鋼板(白色粉体塗装) 色温度(K) 5000 材質(カバー) ポリカーボネート(乳白) 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) Ra Ra83
1セット
9,998 税込10,998
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


用途屋内用 種別 LEDライトユニット形ベースライト 取付 直付形 40 材質(本体) 鋼板 白色仕上 シリーズ Myシリーズ 定格電圧(V) 200 本体質量(kg) 0.6 製品形状 トラフタイプ 入数 1セット ライトユニット LED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
特価
6,798 税込7,478
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

材質 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1250 取付 天井直付型 高さ(mm) 50 備考 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V) 100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体 鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数 Ra83 安定器 出力型:定格出力型、出力固定型 トランス (ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間) 40000(光束維持率:85%) グリーン購入法 適合
1台
6,298 税込6,928
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)